大阪魂
(-)平小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(400個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
M6
M5
M8
長さ(mm)
8
8
6
10
5
12
15
16
20
25
30
14
18
40
35
45
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
1
0.8
1.25
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43066055
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ニッケル
頭部形状
平
寸法K(mm)
2.6
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
7