※施工例
TOSO
TOSOの 窓まわり
TOSOの ブラインド・カーテン
TOSOの ロールスクリーン
【オーダー】ラビータRBオーダースプリングタイプ(プレーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(cm)
30〜60
注文コード
43067877
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
高さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。コーディネートしやすいベーシックカラー。程よい光をお部屋に取り込みます。
高さ(cm)
30〜60
色
R101プレーンアイボリー・R102プレーンベージュ・R103プレーングリーン
幅(cm)
30〜60
用途
フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
注意
※生地は非防炎。洗えない仕様です。製作可能寸法は、幅:高さ=1:3を限度とします。幅30〜40cmはチェーンタイプのみ対応となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません