シンコール
シンコールの 内装資材
シンコールの カーペット・フロア
シンコールの クッションフロア
クッションフロア E-5023 幅100cmタイプ ウォールナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43070197
品番
E-5023-100-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れお手入れ簡単。使いやすい100cm幅サイズ。
廊下や縁側などの汚れ防止。またキッチン、洗面所などの水回りに最適です。
安心の日本製で抗菌・防カビ・抗ウィルスなど豊富な機能。
用途
廊下敷、縁側、洗面所、キッチンマットなど
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.8
品番
E-5023
長さ(m)
2
幅(cm)
約100
機能
抗菌/防カビ/防炎/抗ウィルス
色(柄)
ウォールナット
板幅(mm)
152
注意
※工事現場、工事現場事務所には配送できません。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用下さい。
※温度変化に伴い生地伸縮の可能性が検討させる為、サイズに対して、プラス1cm強余剰になっている場合があります。
※抗ウィルス加工は病気の治療や予防を目的にするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※製品使用時には問題ありませんが、中〜裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません