形状カップ型
種別使い捨て防じん
用途女性向け使い捨て式防じんマスク
取付お面式
区分DS1
質量(g)12.5以下(平均値/9.9)
タイプフック式
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)45以下(平均値/28)
粒子捕集効率(%)NaCI粒子:80.0以上(平均値/89.73)
国家検定合格番号第TM729号
使用限度時間(h)10
吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/122)
排気抵抗(Pa)45以下(平均値/29)
ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/24)
二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.38%/152cm3)
指定防護係数4