画像準備中

メカブフコイダン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(322mg×60個) 注文コード43078088 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

ネバネバ成分をたっぷり含んだメカブから抽出した高分子『フコイダン』を配合。さらにパワーを強化したい人にオススメな『シールド乳酸菌R』をプラスし毎日の健康をサポートします。

原材料メカブ抽出物(国内製造)、デキストリン、乳酸菌乾燥原末(殺菌)/結晶セルロース、ゼラチン、ステアリン酸カルシウム RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【2カプセル(0.644g)当たり】エネルギー:2.08kcaL、たんぱく質:0.12g、脂質:0.00g、炭水化物:0.40g、食塩相当量:0.02g、メカブ抽出物:300mg、(フコイダンとして:240mg)、乳酸菌(殺菌):100億個
注意
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※本品は、製造ロットにより色調等が異なる場合がございます。品質には問題ございません。安心してお召し上がりください。
※食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※「シールド乳酸菌」は森永乳業株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする