画像準備中

HMBプラチナメタルBody

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250mg×200粒) 注文コード43078106 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

本品のHMBカルシウムは、不純物除去の高純度・高品質な国内製造原料を使用!さらにBCAAやグルタミン、クレアチン、アルギニンをプラス!サポート成分のビタミンB1、B2、B6も配合し、理想のカラダづくりを目差すスポーツサプリです!

原材料【HMB プラチナメタルBody】HMBカルシウム、還元麦芽糖、クレアチン・モノハイドレート/結晶セルロース、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、L-グルタミン、L-アルギニン、ステアリン酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1 RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【10粒(2.5g)当たり】熱量:7.49kcaL食塩相当量:0.00g、たんぱく質:0.36g、ビタミンB1:1.2g、脂質:0.01g、ビタミンB2:1.4g、炭水化物:1.49g、ビタミンB6:1.3g、HMBカルシウム:1500mg、L-イソロイシン:50mg、クレアチン・モノハイドレート:50mg、L-グルタミン:50mg、L-ロイシン:50mg、L-アルギニン:50mg、L-バリン:50mg
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて保存してください。
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※無理な減量法にはご注意ください。
※食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする