呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SCS14、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:SUS304、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
寸法L(mm)86
寸法H(mm)83
最高使用圧力(MPa)2
寸法A(mm)43.5
寸法B(mm)53.5
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)125
寸法P(mm)24.5
ハンドル形状レバー式
寸法d(Rc)Rc 11/2
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ