S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43084310 品番 N-600
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SCS14、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:SUS304、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 寸法L(mm)105 寸法H(mm)89 最高使用圧力(MPa)2 寸法A(mm)53 寸法B(mm)66 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)125 寸法P(mm)32 ハンドル形状レバー式 寸法d(Rc)Rc 2 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする