S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43084337 品番 N-600(T)
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 寸法L(mm)54 寸法H(mm)34 最高使用圧力(MPa)2 寸法A(mm)26.5 寸法B(mm)25 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)50 寸法P(mm)9 ハンドル形状蝶形 寸法d(Rc)Rc 1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする