呼び径(A)25
呼び径(B)1
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:SUS304、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
寸法L(mm)68.5
寸法H(mm)65
最高使用圧力(MPa)2
寸法A(mm)35
寸法B(mm)38
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)100
寸法P(mm)16
ハンドル形状レバー式
寸法d(Rc)Rc 1
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ