S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43084450 品番 N-600A(T)
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 形状ストレート 高さ(mm)27 材質(本体)SCS13 寸法L(mm)42.5 寸法H(mm)27 最高使用圧力(MPa)2 寸法A(mm)21 寸法B(mm)20.5 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)40 寸法P(mm)7 ハンドル形状蝶形 寸法d(Rc)Rc 3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする