呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン
形状ストレート
高さ(mm)37
材質(本体)SCS13
寸法L(mm)58
寸法H(mm)37
最高使用圧力(MPa)2
寸法A(mm)29.5
寸法B(mm)30.5
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)50
寸法P(mm)12.5
ハンドル形状蝶形
寸法d(Rc)Rc 3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ