呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
最高使用圧力(MPa)2
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)90
寸法D(mm)54
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)25
寸法H2(mm)68
ハンドル形状レバー式
寸法W2(mm)130
寸法d(Rc)Rc 11/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ