曜日別特売
N-610 S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43084556

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3(B)
呼び径80(A)
内容量1個注文コード43084556品番N-610
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
呼び径(A)80呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、グランドパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FG※)、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、ハンドル:SCS13、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付き、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1寸法L(mm)170寸法H(mm)141寸法S(mm)99寸法D(mm)119接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)230寸法P(mm)65ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 3検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする