呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)100
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(mm)67
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)32
寸法H2(mm)96
ハンドル形状レバー式
寸法W2(mm)170
寸法d(Rc)Rc 11/2
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ