呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)60
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(mm)30.5
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)10
寸法H1(mm)46
ハンドル形状蝶形
寸法W1(mm)60
寸法d(Rc)Rc 1/2
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ