S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43084714 品番 N-620
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)2 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き 寸法L(mm)55 寸法H(mm)49 寸法S(mm)18 寸法D(mm)27 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)100 寸法P(mm)8 ハンドル形状レバー式 寸法d(Rc)Rc 1/4 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする