呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
最高使用圧力(MPa)1
材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、グランドスリープ:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、グランドパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、ハンドル:SCS13、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付き、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1
寸法L(mm)165
寸法H(mm)141
寸法S(mm)85
寸法D(mm)119
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)230
寸法P(mm)65
ハンドル形状レバー式
寸法d(Rc)Rc 21/2
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ