S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43084809 品番 N-620
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1 材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、グランドスリープ:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、グランドパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、ハンドル:FCD450、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付き、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1 寸法L(mm)190 寸法H(mm)148 寸法S(mm)99 寸法D(mm)146 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法W(mm)320 寸法P(mm)80 ハンドル形状レバー式 寸法d(Rc)Rc 3 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする