呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き
寸法L(mm)55
最高使用圧力(MPa)2
寸法S(mm)18
寸法D(mm)27
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法P(mm)8
ハンドル形状蝶形
寸法d(Rc)Rc 1/4
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ