N-611 M/F型(T) コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085089

コンポボール チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード43085089品番N-611 M/F型(T)
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付寸法L1(mm)75最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)30.5接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法L2(mm)75寸法L3(mm)83寸法L4(mm)80寸法d3(mm)14寸法A1(mm)33寸法H1(mm)45寸法A2(mm)30寸法P1(mm)10寸法P2(mm)13寸法P3(mm)9ハンドル形状蝶形寸法W1(mm)60寸法d2(Rc)Rc 1/2寸法d1(R)R 1/2検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする