コンポボール チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085299 品番 N-611 F/H型(T)
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付 寸法L1(mm)81 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(mm)38 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)95 寸法L4(mm)95 寸法d3(mm)20.5 寸法A1(mm)35 寸法H1(mm)49 寸法A2(mm)35 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)18 寸法P3(mm)13 ハンドル形状蝶形 寸法W1(mm)60 寸法d2(Rc)Rc 3/4 寸法d1(R)R 3/4 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする