呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドプッシュ:SUS304、ワッシャー:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付
寸法L(mm)70
呼び径20A(3/4B)
最高使用圧力(MPa)2
寸法D(mm)38
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法P(mm)15
寸法H2(mm)90
ハンドル形状レバー式
寸法W2(mm)100
寸法d(Rc)Rc 3/4
ボア径レジュースドボア
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ