ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085335 品番 N-200
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドプッシュ:SUS304、ワッシャー:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付 寸法L(mm)80 呼び径25A(1B) 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(mm)46.5 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法P(mm)20 寸法H2(mm)99.5 ハンドル形状レバー式 寸法W2(mm)130 寸法d(Rc)Rc 1 ボア径レジュースドボア 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする