呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
寸法L(mm)115
呼び径32A(11/4B)
寸法H(mm)109
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)57
寸法E(mm)33.5
寸法B(mm)71.5
寸法C(mm)81
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
寸法W(mm)150
寸法P(mm)25
寸法G(mm)11
ハンドル形状レバー式
寸法d(Rc)Rc 11/4
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ