呼び径(A)25
呼び径(B)1
材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:SCS13、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002
寸法L(mm)127
呼び径25A(1B)
寸法H(mm)103
寸法d(mm)25
寸法A(mm)56
寸法D(mm)125
寸法B(mm)4.3
寸法C(mm)ボルト穴:90
接続方式フランジ形
寸法T(mm)14
寸法W(mm)150
寸法G(mm)67
寸法h(mm)ボルト穴:19
ハンドル形状レバー式
寸法f(mm)1
寸法n(mm)ボルト穴:4
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ