F式二方ボールバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085694 品番 J-715
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション) 寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002 寸法L(mm)178 呼び径50A(2B) 寸法H(mm)133 寸法d(mm)50 寸法A(mm)81.5 寸法D(mm)155 寸法B(mm)5.1 寸法C(mm)ボルト穴:120 接続方式フランジ形 寸法T(mm)16 寸法W(mm)320 寸法G(mm)96 寸法h(mm)ボルト穴:19 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 寸法n(mm)ボルト穴:4 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする