呼び径(A)100
呼び径(B)4
材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002
寸法L(mm)229
呼び径100A(4B)
寸法H(mm)187
寸法d(mm)100
寸法A(mm)104.5
寸法D(mm)210
寸法B(mm)5.1
寸法C(mm)ボルト穴:175
接続方式フランジ形
寸法T(mm)18
寸法W(mm)400
寸法G(mm)151
寸法h(mm)ボルト穴:19
ハンドル形状レバー式
寸法f(mm)2
寸法n(mm)ボルト穴:8
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ