F式二方ボールバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085737 品番 J-715
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドルヘッド:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、ハンドルパイプ:SGP、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション) 寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002 寸法L(mm)356 呼び径125A(5B) 寸法H(mm)233 寸法d(mm)125 寸法A(mm)150 寸法D(mm)250 寸法B(mm)6.7 寸法C(mm)ボルト穴:210 接続方式フランジ形 寸法T(mm)20 寸法W(mm)800 寸法G(mm)182 寸法h(mm)ボルト穴:23 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 寸法n(mm)ボルト穴:8 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする