F式二方ボールバルブ(SCS14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085789 品番 J-715
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質ボデー:SCS14A、ボデーキャップ:SCS14A、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:SCS13、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション) 寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002 寸法L(mm)140 呼び径32A(11/4B) 寸法H(mm)117 寸法d(mm)32 寸法A(mm)60 寸法D(mm)135 寸法B(mm)5.1 寸法C(mm)ボルト穴:100 接続方式フランジ形 寸法T(mm)16 寸法W(mm)230 寸法G(mm)76 寸法h(mm)ボルト穴:19 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 寸法n(mm)ボルト穴:4 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする