F式タンクボールバルブ(SCS14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43085956 品番 N-765
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999,800円となります。
参考基準価格(税別)¥1,020,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。
バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。
タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質ボデー:SCS13A、ボデーキャップ:SCS13A、タンクパッド:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランド:SCS13、バットパッキン:強化テフロン(FG※)、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、スタットボルト、ナット:SUS304、グランドスリープ:SUS316、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1 寸法フランジ:JIS B 2220 寸法L(mm)174 呼び径100A(4B) 寸法H(mm)210 寸法d(mm)100 寸法A(mm)51 寸法D(mm)210 寸法E(mm)58 寸法B(mm)280 寸法C(mm)ボルト穴:175 接続方式フランジ形 寸法D1(mm)166 寸法T(mm)18 寸法W(mm)400 寸法h1(mm)M18 寸法h(mm)ボルト穴:19 寸法N1(mm)6 寸法C1(mm)240 ハンドル形状レバー式 寸法n(mm)ボルト穴:8 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする