F式二方ジャケット付(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086026 品番 N-7017
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質ボデー:SCS13A、シートホルダー:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、スラストリング:SUS329J1、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:強化テフロン(FC※)、ベアリング:強化テフロン(FS)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、グランドボルト:SUS304、ジャケット:SCS13A、ドレンプラグ:SCS13、ソケットボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、※FC:カーボン入りテフロン、※FS:SUS316製金網入り、キーロック装置付(錠はオプション)、リリーフホール付、キーロック穴:Φ5.1 寸法フランジ:JIS B 2220 寸法L(mm)200 呼び径80A(3B) 寸法H(mm)169 寸法d(mm)80 寸法A(mm)112 寸法D(mm)210 寸法B(mm)65 寸法C(mm)ボルト穴:175 接続方式フランジ形 寸法T(mm)18 寸法W(mm)320 寸法P(mm)65 寸法T1(mm)30.5 寸法B1(mm)78 寸法G(mm)151 寸法h(mm)ボルト穴:19 ハンドル形状レバー式 寸法n(mm)ボルト穴:8 ソケットRp 3/4 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ フランジサイズ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする