F式フートバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086114 品番 N-215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は94,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質ボデー:SCS13、ストレーナー:SCS13、ジスク:SUS304、ガスケットパッキン:テフロン、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304 寸法フランジ:JIS B 2220 寸法L(mm)142 呼び径50A(2B) 寸法H(mm)145 寸法d(mm)50 呼び径(B)2 寸法D(mm)155 寸法B(mm)6 寸法C(mm)ボルト穴:120 接続方式フランジ形 寸法T(mm)16 寸法W(mm)102 寸法h(mm)ボルト穴:19 呼び径(A)50 寸法n(mm)ボルト穴:4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類フートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする