F式フートバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086130 品番 N-215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質ボデー:SCS13A、ストレーナー:SCS13A、シート:SCS13A、ジスク:SCS13A、ビン:SUS304、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、ガスケットパッキン:テフロン、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304 寸法フランジ:JIS B 2220 寸法L(mm)180 呼び径65A(21/2B) 寸法H(mm)176 寸法d(mm)65 呼び径(B)2・1/2 寸法D(mm)175 寸法B(mm)6 寸法C(mm)ボルト穴:140 接続方式フランジ形 寸法T(mm)18 寸法W(mm)112 寸法h(mm)ボルト穴:19 呼び径(A)65 寸法n(mm)ボルト穴:4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類フートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする