F式フートバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086175 品番 N-215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198,000円となります。
参考基準価格(税別)¥1,143,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
材質ボデー:SCS13A、ストレーナー:SCS13A、シート:SCS13A、ジスク:SCS13A、ビン:SUS304、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、ガスケットパッキン:テフロン、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304 寸法フランジ:JIS B 2220 寸法L(mm)415 呼び径200A(8B) 寸法H(mm)445 寸法d(mm)200 呼び径(B)8 寸法D(mm)330 寸法B(mm)13 寸法C(mm)ボルト穴:290 接続方式フランジ形 寸法T(mm)22 寸法W(mm)261 寸法h(mm)ボルト穴:23 呼び径(A)200 寸法n(mm)ボルト穴:8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類フートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする