ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の バルブ
ONK(オーエヌ工業)の ボールバルブ
フートバルブ レバー式のレバー(SCS13タイプ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43086200
品番
レバー
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SCS304
呼び径
25A(1B)
接続方式
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材