ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の バルブ
ONK(オーエヌ工業)の ボールバルブ
フートバルブ レバー式のレバー(SCS13タイプ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43086218
品番
レバー
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質
SCS304
呼び径
40A(11/2B)
接続方式
ねじ込み形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材