用途ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。
仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:5000●シーケンシャルWrite [MB/s]:2500●フォーム:M.2 2280
寸法(mm)80×22×2.3
質量(g)6.5
接続方式M.2 NVMe PCIe Gen4.0×4 PCIe4.0
インターフェースPCIe Gen4×4
動作環境0 〜 70℃、5〜95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 〜 80℃、5〜95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
読込速度5000(MB/S)
容量(GB)512
TBW(総書き込み容量)500TB