メイン画像

31827-J NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086280 31827-J NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086280 31827-J NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086280 31827-J NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086280 31827-J NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086280

NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086280 品番 31827-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Verbatim バーベイタム NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 。PCIe 第4世代テクノロジー採用の高速モデル。ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。

用途ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。 仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:5000●シーケンシャルWrite [MB/s]:4300●フォーム:M.2 2280 寸法(mm)80×22×2.3 質量(g)6.5 接続方式M.2 NVMe PCIe Gen4.0×4 PCIe4.0 インターフェースPCIe Gen4×4 動作環境0 〜 70℃、5〜95%RH 結露無き事 保証期間2年 保管環境-40 〜 80℃、5〜95%RH 結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, UKCA 読込速度5000(MB/S) 容量(GB)2048 TBW(総書き込み容量)2500TB
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする