ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086324 品番 N-258
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
呼び径(A)150 呼び径(B)6 仕様配管用スタットボルト:呼びM20×長さ180、8本 材質ボデー:SCS13A、ジスク:SCS13A、ヒンジピン:SUS304、スペーサ:SUS304、サイドプラグ:SUS304、スプリング:SUS316WPA、ガスケットパッキン:テフロン、Oリング:NBR 寸法L(mm)70 寸法d(mm)121 寸法D(mm)218 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする