ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086358 品番 N-258
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629,800円となります。
参考基準価格(税別)¥774,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
呼び径(A)300 呼び径(B)12 仕様配管用スタットボルト:呼びM22×長さ200、16本 材質ボデー:SCS13A、ジスク:SCS13A、ヒンジピン:SUS304、スペーサ:SUS304、サイドプラグ:SUS304、スプリング:SUS316WPA、ガスケットパッキン:テフロン、Oリング:NBR 寸法L(mm)86 寸法d(mm)240 寸法D(mm)376 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 寸法MM12 バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする