呼び径(A)350呼び径(B)14仕様配管用スタットボルト:呼びM22×長さ320、16本材質ボデー:SCS13A、ジスク:SCS13A、ジスクアームSCS13A、平座金:SUS316、Oリング:NBR、六角ナット:SUS304、割りピン:SUS316、ヒンジピン:SUS304、スペーサ:SUS304、ヒンジカバー:SUS304、ベアリング:強化テフロン(FS※)、ガスケットパッキン:テフロン、スプリング:SUS316WPA、アイボルト:S45C、Oリング:NBR、六角ボルト:SUS304、FS:SUS316製金網入り寸法L(mm)185寸法d(mm)270寸法D(mm)421RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 1.5、シート 空圧 0.6寸法Mアイボルト標準装備バルブ種類チャッキバルブ