有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43086428 品番 BSMBU100SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠

付属品取扱説明書/保証書 シルバー 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)10〜85 アズワン品番64-3777-02 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5〜40 読取方式ブルーLED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする