有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード43086480 品番BSMBU26SMBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠

付属品取扱説明書 ブルー 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5〜90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5〜40 読取方式ブルーLED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43086498
2024-06-20
用途:
PC作業時

ボタンのクリックは静音で問題ないですが、真ん中のコロコロからキュルキュル音がします。油塗ってみましたが変わらずです。

対象商品:
43086498
2024-02-22
用途:
PC操作時

購入して数か月経ちました。ボタンはたしかに静音ですが、真ん中のコロコロから、キュルキュル音がしてきました…。

対象商品:
43086498
2024-01-23
用途:
PC作業時

うーん、正直なところあまりお薦めできないです。動作が遅いときがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする