TBLT3MM1M 1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C ケーブル サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応 StarTech.com 43090295

TBLT3MM1M 1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C ケーブル サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応 StarTech.com 43090295 TBLT3MM1M 1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C ケーブル サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応 StarTech.com 43090295 TBLT3MM1M 1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C ケーブル サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応 StarTech.com 43090295 TBLT3MM1M 1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C ケーブル サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応 StarTech.com 43090295

1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C ケーブル サンダーボルト/ USB/ DisplayPort に対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43090295 品番TBLT3MM1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Thunderbolt、USB、DisplayPortデバイスとの互換性
20Gbpsのデータスループットに対応
Thunderbolt認定
4K 60Hz ビデオに完全対応
単一ケーブルによるドッキングとノートパソコンの充電に同時対応
最大6台までデイジーチェーン接続に対応

用途
Thunderbolt対応のディスプレイ/データ機器に接続
Thunderbolt 3対応ノートパソコンをドッキングステーションに接続し、同じケーブルで同時にノートパソコンに給電
複数のThunderbolt 3 対応ノートパソコンで、ピアツーピア ネットワークをセットアップ
USB 3.1デバイス(例:モバイル端末、ポータブル ハードドライブ、ドッキングステーション)をUSB 3.1対応コンピュータで接続、充電、同期
ケーブル長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする