(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 43091727 品番 M4×185×50
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)185 十字穴番号2 寸法K(mm)2.6 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42329874
2024-02-11
用途:
m3で100mmのねじを探していたが、ホームセンターをはじめネット上にもなかった。特殊目的
ウッディいるま社 様

特殊なサイズのねじなので、これしか使えないものを作るのにとても助かりました。もしなければ設計変更をしなければなりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする