曜日別特売
#8700 耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業 43094654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8700 耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業 43094654
#8700 耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業 43094654

耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード43094654品番#8700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
耐切創レベルD

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレーサイズM入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性全長(cm)22.5コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする