耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43094785 品番 #8800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。
鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。
水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルD

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー サイズLL 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 全長(cm)24.5 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする