勝星産業
勝星産業の 防護服・保護服・特殊服
勝星産業の 腕カバー
防水ポリエステル腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43094837
品番
UK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。
防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途
農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等
色
ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)
特性
防水
注意
※洗濯の際は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。
※着用中の摩擦や汗により、他の物に色移りすることがあります、ご注意ください。
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止め下さい。