SS5Y7-50F1-05B-KC6 S Series(SS5Y7-50F1) SMC 43095054

S Series(SS5Y7-50F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手 注文コード43095054 品番SS5Y7-50F1-05B-KC6
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・ねじの種類など74種類から選べます 他の種類を見る
型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする